Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

DIN 934 ottone
DADO-ESAG-DIN934-OTTONE-CH7-M4

Cod. art. 03004

EAN 4011231328005

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale DIN 934, ottone, grezzo

Cod. art. 03004
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
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Altezza (m1)

3,2 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Normative

DIN 934

Materiale

Ottone

Superficie

Grezzo