Dado esagonale DIN 934, acciaio inox A4
Acciaio inossidabile A4 DIN 934
DADO-ESAG-DIN934-A4-CH4-M2
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 934 è stata sostituita dalla normativa ISO 4032/8673. Non sono presenti analogie (Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 per filettatura standard | ISO 8673 per filettatura fine).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M2 |
Altezza (m1) | 1,6 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch4 |
Normative | DIN 934 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |