Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

EN 14399-4 acciaio, 10 zincato a caldo
DADO-HV-EN14399/4-10Z-K1-CH22-(TZN)-M12

Cod. art. 007905 12

EAN 4047376319813

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza

Cod. art. 007905 12
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
  • Installazioni ad alta resistenza conformi alla normativa DIN EN 14399-4. Per collegamenti strutturali ad alta resistenza a precarico per costruzioni in acciaio

  • Sistema HV

  • Classe K1

  • Classe di resistenza 10Z

  • Acciaio zincato a caldo

  • Lubrificati con MoS2
Indicazione

"Utilizzare esclusivamente set completi (viti, dadi e rondelle) di un unico produttore". (Estratto da DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



La progettazione di strutture portanti in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.



A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!



Conservazione e trasporto:


Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (m1)

10 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch22

Normative

EN 14399-4

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10Z

Superficie

Zincato a caldo

Classe K

K1

Esecuzione

Con misura chiave

Area controllata

EN 14399-1

Area di applicazione

Carpenteria metallica

Ideale per

Giunzioni con bulloni ad alta resistenza per strutture in acciaio

Prodotto per edilizia

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)