Dado esagonale DIN EN 14399-4, acciaio 10Z, zincato a caldo, per assiemi strutturali ad alta resistenza
EN 14399-4 acciaio, 10 zincato a caldo
DADO-HV-EN14399/4-10Z-K1-CH60-(TZN)-M36
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazioni ad alta resistenza conformi alla normativa DIN EN 14399-4. Per collegamenti strutturali ad alta resistenza a precarico per costruzioni in acciaio
- Sistema HV
- Classe K1
- Classe di resistenza 10Z
- Acciaio zincato a caldo
- Lubrificati con MoS2
"Utilizzare esclusivamente set completi (viti, dadi e rondelle) di un unico produttore". (Estratto da DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).
La progettazione di strutture portanti in acciaio con raccordi ad alta resistenza è regolamentata dalla norma DIN EN 1090-2 e dalla direttiva DASt 024.
A causa della tracciabilità dei lotti, questi articoli possono essere acquistati esclusivamente e conservati direttamente dal produttore e sono quindi esclusi dalla sostituzione o restituzione!
Conservazione e trasporto:
Le viti, i dadi e le rondelle sono zincati a caldo ed il dado è prelubrificato. La filettatura femmina del dado non è zincata a caldo ed è protetta dalla corrosione semplicemente tramite la lubrificazione applicata. Condizioni di trasporto e stoccaggio inadeguate possono causare la corrosione della filettatura femmina o una variazione delle condizioni di lubrificazione così come vengono fornite e la correlazione tra la coppia di serraggio e la forza di pretensionamento associata a questo problema.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M36 |
Altezza (m1) | 29 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch60 |
Normative | EN 14399-4 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10Z |
Superficie | Zincato a caldo |
Classe K | K1 |
Esecuzione | Con misura chiave |
Area controllata | EN 14399-1 |
Area di applicazione | Carpenteria metallica |
Ideale per | Giunzioni con bulloni ad alta resistenza per strutture in acciaio |
Prodotto per edilizia | Sì |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | Sì |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |