Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, Zinco-Nichel nero
Acciaio 10 ISO 4032, Zinco-Nichel nero
DADO-ESAG-ISO4032-10-CH10-(ZNBHL)-M6
Cod. art. 45286036
EAN 4058794641684
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (m1) | 5,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |