Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento (ZFSHL)

ISO 4032,  acciaio 10, zinco lamellare argento
DADO-ESAG-ISO4032-10-CH30-(ZFSHL)-M20

Cod. art. 452840320

EAN 4056807618500

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10 con rivestimento in zinco lamellare argento (ZFSHL)

Cod. art. 452840320
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
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura fine spostata nella normativa ISO 8673.

    Informazioni sui prodotti

    Caratteristiche tecniche(X)

    Certificati/ Documenti

     | 

     | 

    Tipo filettatura x diametro nominale (D)

    M20

    Altezza (m1)

    18 mm

    Azionamento esterno (s1)

    Ch30

    Normative

    ISO 4032

    Materiale

    Acciaio

    Classe di resistenza

    10

    Superficie

    Zinco lamellare, argento

    Durata protezione anticorrosiva

    720 h