Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4032 acciaio 10 zincato
DADO-ESAG-ISO4032-10-CH46-(A2K)-M30
Cod. art. 03249030
EAN 4053478179446
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M30 |
Altezza (m1) | 25,6 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch46 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |