Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 4032 acciaio 10 zincato
DADO-ESAG-ISO4032-10-CH65-(A2K)-M42
Cod. art. 03249042
EAN 4056808741337
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M42 |
Altezza (m1) | 34 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch65 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |