Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

DADO-ESAG-ISO4032-10-CH7-(A2K)-M4

Cod. art. 0324904

EAN 4053479367088

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0324904

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Altezza (m1)

3,2 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Sì

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche