Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

ISO 4032 acciaio 8 zincato a caldo
DADO-ESAG-ISO4032-8-CH18-(TZN)-M12

Cod. art. 03179912

EAN 4050641543752

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 8, zincato a caldo (TZN)

Cod. art. 03179912
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
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (m1)

10,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato a caldo