Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-80

ISO 4032 acciaio inox A4/80
DADO-ESAG-ISO4032-A4/80-CH10-M6

Cod. art. 03269996

EAN 4055375037539

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-80

Cod. art. 03269996

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Altezza (m1)

5,20 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

ISO 4032

Materiale

Acciaio inossidabile A4

Classe di resistenza

80

Superficie

Grezzo