Dado esagonale ISO 4032, acciaio inox A4-80
ISO 4032 acciaio inox A4/80
DADO-ESAG-ISO4032-A4/80-CH16-M10
Cod. art. 032699910
EAN 4061976408364
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura fine spostata nella normativa ISO 8673.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M10 |
Altezza (m1) | 8,4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch16 |
Normative | ISO 4032 |
Materiale | Acciaio inossidabile A4 |
Classe di resistenza | 80 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |