Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale ISO 4032, ottone nichelato (E2J)

ISO 4032 ottone nichelato
DADO-ESAG-ISO4032-OTTONE-CH10-(E2J)-M6

Cod. art. 030796

EAN 4038898828228

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale ISO 4032, ottone nichelato (E2J)

Cod. art. 030796

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 4032 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filettatura standard | Filettatura passo fine spostata nella normativa ISO 8673.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M6

Altezza (m1)

5,2 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch10

Normative

ISO 4032

Materiale

Ottone

Superficie

Nichelato