Dado esagonale alto
UNI 5587 acciaio I8I grezzo
DADO-ESAG-UNI5587-I8I-GR-M24
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Filettatura metrica ISO a passo grosso
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M24 |
Altezza (m1) | 24 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch36 |
Normative | UNI 5587 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | I8I |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |