Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 982, acciaio 8 zincato
DADO-AUTOBL-DIN982-8-CH17-(A2K)-M10

Cod. art. 037110
EAN 4011231350655

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 982 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (h1)

11,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch17

Normative

DIN 982

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Dispositivo anti-perdita, serraggio