Dado esagonale autobloccante flangiato
DIN 6926 acciaio 8 zincato bianco
DADO AUTOBL.FLANG.DIN 6926 ZN B. M6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Con anello in poliammide incorporato
- Senza zigrinatura sottotesta
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (m1) | 9 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | DIN 6926 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |