Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)
ISO 7040 Acciaio 10 zincato
DADO-AUTOBL-ISO7040-10-CH10-(A2K)-M6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (h1) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | ISO 7040 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |