Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

ISO 7040 acciaio 8, zinco-nichel
DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH13-(ZNSHL)-M8

Cod. art. 45349028

EAN 4046777348613

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)

Cod. art. 45349028

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni (ZNSHL) privi di cromo esavalente (VI) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2 - 360h*

  • Diametro ≥ M4 - 600h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


Vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Privo di cromo esavalente

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09μ a 0,14μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120°C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Vi è una certa somiglianza limitata | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (h1)

9,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

ISO 7040

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zinco-nichel, argento

Conformità alla normativa RoHS

Durata protezione anticorrosiva

600 h

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio