Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8, Zinco-Nichel, argento (ZNSHL)
ISO 7040 acciaio 8, zinco-nichel
DADO-AUTOBL-ISO7040-8-CH24-(ZNSHL)-M16
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni (ZNSHL) privi di cromo esavalente (VI) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Resistenza alla corrosione:
- Diametro ≥ M2 - 360h*
- Diametro ≥ M4 - 600h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
- *Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Privo di cromo esavalente
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09μ a 0,14μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120°C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Vi è una certa somiglianza limitata | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M16 |
Altezza (h1) | 19,10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Normative | ISO 7040 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zinco-nichel, argento |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |