Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)

Acciaio 10 ISO 7040 zinco lamellare argento
DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZFSHL)-M10

Cod. art. 453440310

EAN 4059608691079

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)

Cod. art. 453440310
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
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie alla sigillatura con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.

    Informazioni sui prodotti

    Caratteristiche tecniche(X)

    Certificati/ Documenti

     | 

     | 

    Tipo filettatura x diametro nominale (D)

    M10

    Altezza (h1)

    11,9 mm

    Azionamento esterno (s1)

    Ch16

    Normative

    ISO 7040

    Materiale

    Acciaio

    Classe di resistenza

    10

    Superficie

    Zinco lamellare, argento

    Conformità alla normativa RoHS

    Durata protezione anticorrosiva

    720 h

    Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

    Parte di serraggio con anello in poliammide

    Funzione di bloccaggio

    Blocco antiallentamento mediante serraggio