Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 10 con rivestimento zinco lamellare argento (ZFSHL)
Acciaio 10 ISO 7040 zinco lamellare argento
DADO-AUTOBL-ISO7040-10-(ZFSHL)-M36
Cod. art. 453440336
EAN 4056807434537
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie alla sigillatura con particelle lubrificanti integrate
ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M36 |
Altezza (h1) | 38,90 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch55 |
Normative | ISO 7040 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco lamellare, argento |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 720 h |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |