Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio inox A2-70

ISO 7040 acciaio inossidabile A2-70
DADO-AUTOBL-ISO7040-A2/70-CH7-M4

Cod. art. 5162000404

EAN 4053479339689

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio inox A2-70

Cod. art. 5162000404

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M4

Altezza (h1)

6 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Normative

ISO 7040

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio