Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 985, acciaio I6I / I8I zincato
DADO-AUTOBL-DIN985-I8I-CH41-(A2K)-M27
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I dadi esagonali con altezza ridotta conformi alla norma DIN 985 non possono sostenere i carichi di prova secondo ISO 898-2
- La denominazione della classe di resistenza ha due barre verticali aggiunte prima e dopo il codice di resistenza per differenziare.
La normativa DIN 985 è stata sostituita dalla normativa ISO 10511. Esistono analogie limitate (Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura fine rimossa | Altezza dado modificata | Apertura chiave modificata per filettature M10, M12 e da M14 a 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate da 04 a 05).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M27 |
Altezza (m1) | 27 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch41 |
Normative | DIN 985 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | I8I |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | Basso |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |