Dado esagonale con bordino, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 6331
DADO-ALTO-C/COLL-DIN6331-A2-CH13-M8
Cod. art. 03728
EAN 4050642292031
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (h1) | 12 mm |
Diametro collare (dc) | 18 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Passo | 1,25 mm |
DIN | 6331 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Spessore flangia | 3,5 mm |
Misura angolare (e) | 14,38 mm |
Diametro nominale | 8 mm |