Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con bordino, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio inox A2

Acciaio inossidabile A2 DIN 6331
DADO-ALTO-C/COLL-DIN6331-A2-CH18-M12

Cod. art. 037212

EAN 4038898787259

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con bordino, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio inox A2

Cod. art. 037212

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.
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
Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (h1)

18 mm

Diametro collare (dc)

25 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Passo

1,75 mm

DIN

6331

Tipo filettatura

Filetto metrico

Spessore flangia

4 mm

Misura angolare (e)

20,03 mm

Diametro nominale

12 mm