Dado esagonale con bordino, altezza 1,5xd DIN 6331, acciaio inox A2
Acciaio inossidabile A2 DIN 6331
DADO-ALTO-C/COLL-DIN6331-A2-CH24-M16
Cod. art. 037216
EAN 4052712445699
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M16 |
Altezza (h1) | 24 mm |
Diametro collare (dc) | 31 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Passo | 2 mm |
DIN | 6331 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Spessore flangia | 5 mm |
Misura angolare (e) | 26,75 mm |
Diametro nominale | 16 mm |