Dado esagonale con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 8 DIN 6924
DADO-AUTOBL-DIN6924-8-(A2K)-M20
Cod. art. 037198420
EAN 4047376431515
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6924 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M7, M18, M22, M27, M33 e la filettatura con diametro nominale > M36 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M20 |
Altezza (h1) | 22,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch30 |
Normative | DIN 6924 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio con anello in poliammide |
Funzione di bloccaggio | Blocco antiallentamento mediante serraggio |