Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 8 DIN 6924
DADO-AUTOBL-DIN6924-8-CH41-(A2K)-M27

Cod. art. 037198427

EAN 4045727616451

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 6924, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 037198427

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6924 è stata sostituita dalla normativa ISO 7040. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M7, M18, M22, M27, M33 e la filettatura con diametro nominale > M36 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M27

Altezza (h1)

31 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch41

Normative

DIN 6924

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio con anello in poliammide

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio