Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 6925, acciaio 10, ramato (C2)

DIN 6925 acciaio 10 ramato
DADO-AUTOFR-DIN6925-10-CH30-(C2)-M20

Cod. art. 036971520

EAN 4038898908760

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 6925, acciaio 10, ramato (C2)

Cod. art. 036971520

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6925 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M20

Altezza (m1)

20,3 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch30

Normative

DIN 6925

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Ramato

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio

Tipo filettatura

Filetto metrico