Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) DIN 6925, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 8 DIN 6925
DADO-AUTOBL-DIN6925-8-CH7-(A2K)-M4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6925 è stata sostituita dalla normativa ISO 7042. Sono presenti alcune analogie limitate (Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12).
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (m1) | 4,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Normative | DIN 6925 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz. |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |