Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A2-70
Acciaio inossidabile A2 70 ISO 7042
DADO-AUTOBL-ISO7042-A2/70-CH13-M8
Cod. art. 0369068
EAN 4046777158946
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Protezione contro lo svitamento grazie alla deformazione del corpo del dado
ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (m1) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | ISO 7042 |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Classe di resistenza | 70 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |