Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato a caldo (tzn)
ISO 7042 acciaio 8 zincato a caldo
DADO-AUTOBL-ISO7042-8-CH18-(TZN)-M12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M12 |
Altezza (m1) | 13,3 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch18 |
Normative | ISO 7042 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato a caldo |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz. |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-perdita, serraggio |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma filettatura | Filettatura metrica standard |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |