Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 6925, acciaio 10

Acciaio 10 DIN 6925, filettatura fine
DADO-AUTOFR-DIN6925-10-CH36-(GR)-M24X2

Cod. art. 0369711244

EAN 4053478179798

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con elemento di serraggio (interamente in metallo), filettatura fine DIN 6925, acciaio 10

Cod. art. 0369711244

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6925 è stata sostituita dalla normativa ISO 10513. Sono presenti alcune analogie limitate | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata a 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7042 | Classi di resistenza 5 e 6 rimosse | ISO 10513 applicabile alle classi di resistenza 8, 10, 12).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M24 x 2

Altezza (m1)

24 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch36

Normative

DIN 6925

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio

Parte di serraggio completamente in metallo, 1 pz.

Funzione di bloccaggio

Blocco antiallentamento mediante serraggio