Dado esagonale con filettatura a passo fine ISO 8673, acciaio 8
ISO 8673 acciaio 8, passo fine
DADO-ESAG-ISO8673-8-(GR)-CH27-M18X1,5
Cod. art. 031091815
EAN 4038898743552
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M18 x 1,5 |
Altezza (m1) | 15,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch27 |
Normative | ISO 8673 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo filettatura | Filetto metrico |