Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con filettatura a passo fine ISO 8673, acciaio 8

ISO 8673 acciaio 8, passo fine
DADO-ESAG-ISO8673-8-(GR)-CH36-M24X1,5

Cod. art. 031092415

EAN 4047376713499

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con filettatura a passo fine ISO 8673, acciaio 8

Cod. art. 031092415

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

M24 x 1,5

Altezza (m1)

21,5 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch36

Normative

ISO 8673

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Tipo filettatura

Filetto metrico