Dado esagonale con filettatura passo fine ISO 8673, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio 8 zinco lamellare passo fine ISO 8673
DADO-ESAG-ISO8673-8-CH24-(A2K)-M16X1,5
Cod. art. 031791615
EAN 4011231335669
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO 8673 sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Ø nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | ISO 8673 comprende solo la filettatura fine | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 4032.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | M16 x 1,5 |
Altezza (m1) | 14,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch24 |
Normative | ISO 8673 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma filettatura | Filettatura a passo fine |
Tipo filettatura | Filetto metrico |