Dado esagonale con filettatura trapezoidale
Acciaio 5 DIN 103
DADO-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW17-TR10X3
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103
- Acciaio
Caratteristiche tecniche(X)
I filetti trapezoidali sono utilizzati per la trasmissione di forze e movimenti (alimentazione, regolazione, movimenti di trasporto e sollevamento). Convertono i movimenti di rotazione in movimenti lineari.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D) | TR10 x 3 |
Altezza (h1) | 15 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 5 |
Superficie | Grezzo |
Tipo filettatura | Filettatura trapezoidale metrica |