Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Acciaio 5 DIN 103
DADO-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW36-TR24X5

Cod. art. 0369981245

EAN 4050642610057

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Cod. art. 0369981245
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
Dato esagonale conforme a WN 6330-1 con filettatura trapezoidale secondo DIN 103
  • Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103

  • Acciaio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

I filetti trapezoidali sono utilizzati per la trasmissione di forze e movimenti (alimentazione, regolazione, movimenti di trasporto e sollevamento). Convertono i movimenti di rotazione in movimenti lineari.

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

TR24 x 5

Altezza (h1)

36 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch36

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura

Filettatura trapezoidale metrica