Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con filettatura trapezoidale

Acciaio 5 DIN 103
DADO-WN6330/1-DIN103-7H-5-SW36-TR26X5

Cod. art. 0369981265
EAN 4050642610088
Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Dato esagonale conforme a WN 6330-1 con filettatura trapezoidale secondo DIN 103
  • Tolleranza filettatura 7H in conformità alla normativa DIN 103

  • Acciaio
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

I filetti trapezoidali sono utilizzati per la trasmissione di forze e movimenti (alimentazione, regolazione, movimenti di trasporto e sollevamento). Convertono i movimenti di rotazione in movimenti lineari.

Tipo filettatura x diametro nominale x passo (D)

TR26 x 5,0

Altezza (h1)

39 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch36

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

5

Superficie

Grezzo

Tipo filettatura

Filettatura trapezoidale metrica