Dado esagonale con flangia
DIN 6923 acciaio 8 zn pass. alto spess. dent.
DADO-FLG-DENT-SIMDIN6923-8-(VZD)-M5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
- Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M5 |
Altezza (h1) | 5 mm |
Diametro flangia (dc) | 11,8 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Normative | DIN 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Tipo testa | Testa esagonale con flangia |
Passo | 0,800 mm |