DIN 6923 acciaio zincato 8, passivazione ad alto spessore, denti di bloccaggio
DADO-S-FL-ZIG-SIDIN6923-8-WS5,5-(VZD)-M3
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).
Vantaggi:
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M3 |
Altezza (h1) | 4 mm |
Diametro flangia (dc) | 8 mm |
Azionamento esterno (s1) | WS5.5 |
Norme | DIN 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità ROHS | Sì |
Principio di funzionamento del dispositivo di bloccaggio | Denti di bloccaggio |
Funzione di bloccaggio | Dispositivo anti-allentamento, bloccaggio |
Tipo testa vite | Testa esagonale |
Passo | 0,5 mm |