Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 10 DIN 6923
DADO-FLG-DIN6923-10-CH13-(A2K)-M8

Cod. art. 037999908

EAN 7321130233292

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 037999908

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (h1)

8 mm

Diametro flangia (dc)

17,9 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

DIN 6923

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con flangia

DIN

6923