Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 10 DIN 6923
DADO-FLG-DIN6923-10-CH15-(A2K)-M10

Cod. art. 037999910

EAN 7321130233308

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 037999910

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (h1)

10 mm

Diametro flangia (dc)

21,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch15

Normative

DIN 6923

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con flangia

DIN

6923