Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 10 DIN 6923
DADO-FLG-DIN6923-10-CH18-(A2K)-M12

Cod. art. 037999912

EAN 7321130233315

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 037999912

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Apertura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M12

Altezza (h1)

12 mm

Diametro flangia (dc)

26 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch18

Normative

DIN 6923

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con flangia

DIN

6923