Dado esagonale con flangia DIN 6923, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
DADO-FLG-DIN6923-8-CH7-(A2K)-M4
Cod. art. 037900004
EAN 4045727328491
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La normativa DIN 6923 è stata sostituita dalla normativa EN 1661. Sono presenti alcune analogie (Filettatura passo fine rimossa | Misura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M4 |
Altezza (h1) | 4 mm |
Diametro flangia (dc) | 10 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Normative | DIN 6923 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Con flangia |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |