Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 10 EN 1661
DADO-FLG-EN1661-10-CH30-(A2K)-M20

Cod. art. 0379320

EAN 4053479756011

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio 10 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0379320

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 | Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M20

Altezza (h1)

20 mm

Diametro flangia (dc)

42,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch24

Normative

EN 1661

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

10

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con flangia