Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Acciaio zincato 8 EN 1661
DADO-FLG-EN1661-8-CH10-(A2K)-M6
Cod. art. 0379206
EAN 4053479755786
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 | Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M6 |
Altezza (h1) | 6,0 mm |
Diametro flangia (dc) | 14,2 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Normative | EN 1661 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 8 |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Esecuzione | Con flangia |