Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Acciaio zincato 8 EN 1661
DADO-FLG-EN1661-8-CH16-(A2K)-M10

Cod. art. 0379210

EAN 4053479755823

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0379210
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
ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 | Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M10

Altezza (h1)

10 mm

Diametro flangia (dc)

21,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch16

Normative

EN 1661

Materiale

Acciaio

Classe di resistenza

8

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con flangia