Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio, classe di resistenza 10, Zinco-Nichel, nero (ZNBHL)
Acciaio 10, Zinco-Nichel, nero EN 1661
DADO-ESAG-FLG-EN1661-10-(ZNBHL)-M8
Cod. art. 45376038
EAN 4052713436016
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Gli elementi di collegamento con rivestimento zinco-nichel privi di cromo esavalente (ZNBHL nero o ZNSHL argento) sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Vantaggi:
- Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Capacità termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme del rivestimento
- Funzionale e decorativo
ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 | Sono presenti alcune analogie (Filettatura fine rimossa | Misura chiave per diametro M10 modificata da 15 mm a 16 mm).
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (D) | M8 |
Altezza (h1) | 8 mm |
Diametro flangia (dc) | 17,9 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch13 |
Normative | EN 1661 |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10 |
Superficie | Zinco-nichel, nero |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 480 h |
Esecuzione | Con flangia |
Attrito min/max | 0,09-0,14 µ |