Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio inossidabile A2-70

EN 1661 acciaio inossidabile A2 70
DADO-ESAG-FLG-EN1661-A2/70-CH13-M8

Cod. art. 45379048

EAN 4046777383140

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Dado esagonale con flangia EN 1661, acciaio inossidabile A2-70

Cod. art. 45379048

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Indicazione

ISO EN 1661 sostituisce DIN 6923 |Sono presenti alcune analogie | Filettatura fine rimossa | Misura chiave per misura M10 modificata da 15 mm a 16 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (D)

M8

Altezza (h1)

8 mm

Diametro flangia (dc)

17,9 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Normative

EN 1661

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Classe di resistenza

70

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Esecuzione

Con flangia